Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Kanal Lötstation, WE-Serie, Weller WE 1010 EDUCATION KIT 230V F/G, 70 W, 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1-Kanal Lötstation, WE-Serie, Weller WE 1010 EDUCATION KIT 230V F/G, 70 W, 230 V
1-Kanal Lötstation, WE-Serie, Weller WE 1010 EDUCATION KIT 230V F/G, 70 W, 230 V
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4502-09L7200
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     WE 1010 EDUCATION KIT 230V F/G
EAN/GTIN:
     4003019441891
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Lötstation
weller professional lötstation
lötstation
Inklusive 170MN Seitenschneider, WSW SCN 1 Lötdraht, ETB Lötspitze 2,4 mm, WE 1010 Lötstation All-in-One KIT 230V, Weller 1-Kanal-Versorgungseinheit 70 W mit Lötkolben WEP 70 und Sicherheitsablage PH 70 Lötstation WE 1010 - 70W Lötkolben mit ergonomischen Design. - Temperaturstabilität und Temperaturverriegelung schützt Spitzen und Komponenten - Standby und automatischer Setback schützt Werkzeug und Umwelt. - EGB sichere Lötstation, Lötkolben und hitzebeständiges Silikonkabel Weller Xcelite 170MN Seitenschneider - Flaches Profil, für den allgemeinen Gebrauch - Stark reduzierter mechanischer SchocK bei der Arbeit - Bündiges Schneiden von weichem Draht bis zu 20 AWG (0,8 mm) Lötdraht WSW SCN M1 - Universal Lötdraht, vielseitig einsetzbar - herrvorragende Benetzungseigenschaften - RoHs konformer bleifreier Lötdraht ETB Lötspitzen 2,4 mm - Zusätzliche Lötspitze mit größeren Abmessungen - große Auswahl
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausführung:
Lötstation
ESD-Schutz:
Ja
Leistung:
70 W
max. Temperatur:
450 °C
min. Temperatur:
100 °C
Spannung:
230 V
Steckverbinder:
Typ-F Stecker
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
3.1677 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Gefahrenhinweis:
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis:
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Entlötstation und Lötstation, Löt-/Entlötstation, Lötstationen und Entlötstationen, Reworkstation, Nachbearbeitungssysteme, Rework-System, Lötgerät, Lötwerkzeug, Löt- und Entlötgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 171,40*
€ 210,15*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 178,09*
€ 216,90*
6 Tage
14
Frei Haus
ab € 342,67*
€ 409,02*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,15*
€ 250,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,53*
€ 246,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,28*
€ 239,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,90*
€ 223,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,40*
€ 203,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
4ETD-1
ab € 4,26*
Zubehör
Weller Tools
4ETHL-1
ab € 4,07*
Zubehör
Weller Tools
4ETOL-1
ab € 4,24*
Zubehör
Weller Tools
4ETBB-1
ab € 4,40*
Zubehör
Weller Tools
T0054442099
ab € 5,03*
Zubehör
Weller Tools
4ETSL-1
ab € 4,38*
Zubehör
Weller Tools
T0051301799
ab € 45,75*
Zubehör
Weller Tools
V-PF03105
ab € 7,41*
Zubehör
Weller Tools
4ETC
ab € 4,20*
Zubehör
Weller Tools
4ETK
ab € 4,22*
Zubehör
Weller Tools
4ETL
ab € 4,21*
Zubehör
Weller Tools
4ETS
ab € 4,24*
Zubehör
Weller Tools
ESF120
ab € 101,49*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 296,64*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 330,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.