Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stereomikroskop, Di-Li 900


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stereomikroskop, Di-Li 900
Stereomikroskop, Di-Li 900
Artikel-Nr.:
     4502-10L7369
Hersteller:
     Distelkamp
Herst.-Nr.:
     DI-LI 900
EAN/GTIN:
     4038539090007
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auflichtmikroskop
Digital-Mikroskop
Forschungsmikroskop
Forschungsmikroskope
Stereomikroskop, DI-LI 900, Distelkamp DI-LI 900 ein Stereo-Zoom-Mikroskop der Profi-Klasse. Robuste Industrieausführung mit einem großen Arbeitsabstand. Zuverlässig und preiswert, für Industrie, Werkstatt, Labor und Ausbildung. Ideal für feinste Lötarbeiten unter dem Mikroskop. Features: * Stereo-Kopf: 45° Schrägeinblick, 360° drehbar, einstellbarer Augenabstand von 54-74 mm * Ständer: Flachsockel 250 x 170 mm * Vergrößerung: 7x - 45x * Zoomobjektiv: stufenlos verstellbar von 0,7x bis 4,5x * Scharfstellung: beidseitig
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stereomikroskop
beleuchtet:
Ja
Vergrößerung:
45
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
4.88 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 430,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 525,02*
€ 624,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 516,95*
€ 615,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 493,40*
€ 587,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 492,41*
€ 585,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 484,73*
€ 576,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 430,01*
€ 511,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Distelkamp
DI-LI 1008V
ab € 92,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.