Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaugarm 63 mm, 0,6 m, mit Rechteckdüse 150 x 88 mm, METCAL EA1122 für BVX-Syst


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absaugarm 63 mm, 0,6 m, mit Rechteckdüse 150 x 88 mm, METCAL EA1122 für BVX-Syst
Absaugarm 63 mm, 0,6 m, mit Rechteckdüse 150 x 88 mm, METCAL EA1122 für BVX-Syst
Absaugarm 63 mm, 0,6 m, mit Rechteckdüse 150 x 88 mm, METCAL EA1122 für BVX-Syst
Artikel-Nr.:
     4502-10L7427
Hersteller:
     Metcal
Herst.-Nr.:
     EA1122
EAN/GTIN:
     4099891405809
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötdampfabsauger
Lötdampfabsorber
Lötrauchabsaugung
Schweißabsaugarm
Zubehör zu BVX-201. Hauptfilter (Kombination Partikel- HEPA / Gas), Filter zur ABscheidung von Lötrauch. Lieferumfang : flexibler Arm, ESD sicher, Tischklemmbefestigung mit 2 Schraubklemmen. Typ: EA1122, ESD-Omniflex-Arm mit Rechteckdüse, 600 x 63 mm
Weitere Informationen:
Geeignet für:
BVX-System
Zubehörart:
Absaugarm 63 mm, 0,6 m, mit Rechteckdüse 150 x 88 mm
Ursprungsland:
US
Gewicht:
1.21142 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schweißrauch-Absaugarme, lötdampfabsorber metcal, lötdampfabsorber, Lötgerät, Lötwerkzeug, Absaugung, Filtration, Lötdampfabsauggerät, Lötdampfabsaugsystem, Lötdampffiltergerät, Lötrauchabsauggerät, Lötrauchabsaugset, Zubehör für Lötdampfabsaugsysteme, Absaugarm, Werkstattausstattung, Absauggerät, Arbeitsplatz-Absauggerät, Filtergerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 202,54*
€ 246,76*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 206,90*
€ 251,05*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,05*
€ 298,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,69*
€ 295,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,05*
€ 280,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,11*
€ 257,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,90*
€ 246,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metcal
AC1102
ab € 72,52*
Zubehör
Metcal
AC1101
ab € 72,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.