Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaugarm 63 mm, 0,6 m, mit konischer Düse 30 x 20 mm, METCAL EA1124 für BVX-Sys


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absaugarm 63 mm, 0,6 m, mit konischer Düse 30 x 20 mm, METCAL EA1124 für BVX-Sys
Absaugarm 63 mm, 0,6 m, mit konischer Düse 30 x 20 mm, METCAL EA1124 für BVX-Sys
Absaugarm 63 mm, 0,6 m, mit konischer Düse 30 x 20 mm, METCAL EA1124 für BVX-Sys
Artikel-Nr.:
     4502-10L7428
Hersteller:
     Metcal
Herst.-Nr.:
     EA1124
EAN/GTIN:
     4099891405816
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißabsaugarm
Schweißrauch-Absaugarme
Zubehör zu BVX-201. Der Ominiflex-Arm (63 mm ø) wurde so konzipiert, daß auch über größere Distanzen eine wirkungsvolle Schadstoffabsaugung sichergestellt werden kann. Die wohldurchdachte Gelenkkonstruktion gewährleistet eine unübertroffene Flexibilität in der Bewegung und Positionierung der Arme. Diese können ja nach Abstand zur Arbeitsfläche und dem Aufbau Arbeitstisches verlängert oder verkürzrt werden, indem die einzelnen Glieder des Omniflex-Armes hinzugefügt oder entfernt werden. ESD-Konformität wird durch das leitfähige Material sichergestellt. Lieferumfang BX-ARM-K1: flexibler Arm, ESD sicher, Tischklemmbefestigung mit 2 Schraubklemmen. Typ: EA1124, ESD-Omniflex-Arm mit konischer Düse, 600 x 63 mm
Weitere Informationen:
Geeignet für:
BVX-System
Zubehörart:
Absaugarm 63 mm, 0,6 m, mit konischer Düse 30 x 20 mm
Ursprungsland:
US
Gewicht:
1.21911 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Lötgerät, Lötwerkzeug, Absaugung, Filtration, Lötdampfabsauggerät, Lötdampfabsaugsystem, Lötdampfabsorber, Lötdampffiltergerät, Lötrauchabsauggerät, Lötrauchabsaugset, Zubehör für Lötdampfabsaugsysteme, Absaugarm, Werkstattausstattung, Absauggerät, Arbeitsplatz-Absauggerät, Filtergerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 192,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,19*
€ 279,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,90*
€ 277,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,38*
€ 265,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,18*
€ 245,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,86*
€ 229,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metcal
AC1102
ab € 67,88*
Zubehör
Metcal
AC1101
ab € 68,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.