Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaugarm 63 mm, 0,6 m, mit Haube 350 x 212mm, METCAL EA1126 für BVX-System


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absaugarm 63 mm, 0,6 m, mit Haube 350 x 212mm, METCAL EA1126 für BVX-System
Absaugarm 63 mm, 0,6 m, mit Haube 350 x 212mm, METCAL EA1126 für BVX-System
Absaugarm 63 mm, 0,6 m, mit Haube 350 x 212mm, METCAL EA1126 für BVX-System
Artikel-Nr.:
     4502-10L7429
Hersteller:
     Metcal
Herst.-Nr.:
     EA1126
EAN/GTIN:
     4099891405823
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötdampfabsauger
Lötdampfabsorber
Lötrauchabsaugung
Schweißabsaugarm
Zubehör zu BVX-201. Lieferumfang: flexibler Arm, ESD sicher, Tischklemmbefestigung mit 2 Schraubklemmen. Typ: EA1126, ESD-Omniflex-Arm mit Haube, 600 x 63 mm
Weitere Informationen:
Geeignet für:
BVX-System
Zubehörart:
Absaugarm 63 mm, 0,6 m, mit Haube 350 x 212mm
Ursprungsland:
US
Gewicht:
1.54828 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schweißrauch-Absaugarme, lötdampfabsorber metcal, lötdampfabsorber, Lötgerät, Lötwerkzeug, Absaugung, Filtration, Lötdampfabsauggerät, Lötdampfabsaugsystem, Lötdampffiltergerät, Lötrauchabsauggerät, Lötrauchabsaugset, Zubehör für Lötdampfabsaugsysteme, Absaugarm, Werkstattausstattung, Absauggerät, Arbeitsplatz-Absauggerät, Filtergerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 453,30*
€ 540,38*
€ 5,90*
ab € 452,98*
€ 540,40*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 540,38*
€ 643,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 529,76*
€ 630,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 484,64*
€ 576,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 464,86*
€ 553,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 453,30*
€ 539,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metcal
AC1102
ab € 67,88*
Zubehör
Metcal
AC1101
ab € 68,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.