Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 100 µF, 63 V (DC), -10/+30 %, axial, Ø 8.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 100 µF, 63 V (DC), -10/+30 %, axial, Ø 8.5 mm
Elektrolytkondensator, 100 µF, 63 V (DC), -10/+30 %, axial, Ø 8.5 mm
Elektrolytkondensator, 100 µF, 63 V (DC), -10/+30 %, axial, Ø 8.5 mm
Artikel-Nr.:
     4502-11D390
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL202138101E3
EAN/GTIN:
     4099879865892
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Axial Kondensator
Elektrolytkondensator im Alu-Gehäuse mit Isolierumhüllung Typ Vishay/BComponents MAL 20. Axial Mit Nennspannung 63 VDC.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Polar
Bauform:
axial
Durchmesser:
8.5 mm
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand):
1.3 Ω
Kapazität:
100 µF
Länge:
20 mm
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (DC):
63 V
Rippelstrom:
250 mA
Toleranz:
-10/+30 %
Ursprungsland:
AT
Gewicht:
0.00177 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,85*
€ 2,15*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,29*
€ 2,37*
1 Tag
160
3
€ 5,95*
ab € 1,32*
€ 2,40*
5
€ 8,95*
ab € 1,50*
€ 3,76*
1 Tag
2079
1
€ 14,99*
ab € 0,901*
€ 3,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 94,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.