Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötdraht, verbleit, Sn60Pb38Cu2, Ø 1 mm, 250 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötdraht, verbleit, Sn60Pb38Cu2, Ø 1 mm, 250 g
Lötdraht, verbleit, Sn60Pb38Cu2, Ø 1 mm, 250 g
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4502-11L3778
Hersteller:
     Edsyn
Herst.-Nr.:
     SU1250
EAN/GTIN:
     4099891413460
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
nicht verkäuflich an Endverbraucher, SMD-Lötdrähte halogenfrei L-Sn60Pb38Cu2 mit F-SW34 Typ Edsyn SU. Umweltfreundlich, mit kontinuierlicher Flussmittelseele
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lötdraht
Bleifrei:
Nein
Durchmesser:
1 mm
Halogenfrei:
Ja
Legierung:
Sn60Pb38Cu2
Schmelzbereich:
183-190 °C
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.264 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Nein
Gefahrenhinweis:
H360 Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen | H362 Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen. | H372 Schädigt die Organe
Sicherheitshinweis:
P263 Berührung während Schwangerschaft und Stillzeit vermeiden. | P270 Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Lötzinn, Weichlot, edsyn lötzinn sn60pb38cu2, lötzinn sn60pb40, lötzinn, Draht, solder, Zinndraht, Zinnlötdraht, Lötzubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 26,33*
€ 37,07*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 22,67*
€ 37,08*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 15 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 150 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 297,27*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 328,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.