Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECS Cleaning Solutions Reinigungskarte, Karton, 10 Stück, 325.010.000


Menge:  Paket  
Produktinformationen
ECS Cleaning Solutions Reinigungskarte, Karton, 10 Stück, 325.010.000
ECS Cleaning Solutions Reinigungskarte, Karton, 10 Stück, 325.010.000
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4502-11L9610
Hersteller:
     ECS Cleaning Solutions
Herst.-Nr.:
     325.010.000
EAN/GTIN:
     4099891433888
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Clean Card
Cleaning Card
Reinigungskarten
elix clean card
Reinigungskarte für motorische und manuelle Kartenleser ohne Shutter ECS 325 Für Automatensysteme mit Durchzugsleser, mechanischem Steckleser, Zahlungsterminal, Telefonautomaten, Zutrittskontrollen u. v. a., reinigt gleichzeitig Antriebsrollen und -bänder sowie Magnetkopf, Chipkontakte und optische Sensoren. Aufbau: Basismaterial PVC, beidseitig mit Zellstoff-Vlies beschichtet, getränkt mit reinem Lösungsmittel, im praktischem Aufreißbeutel Maße: 54 x 96 x 0,96 mm
Weitere Informationen:
Anwendung:
Kunststoff, Glas und Metall
Ausführung:
Reinigungskarte
Behälter:
Karton
Inhalt:
10 Stück
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.09283 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Gefahrenhinweis:
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis:
P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P234 Nur in Originalverpackung aufbewahren. | P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen]. | P403+P235 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: clean card, Chemisches Hilfsmittel, Pflegemittel, Reiniger, Reinigungsmittel, Reinigungshilfsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 193,45014*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 18 Packungen (ab € 10,74723* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 227,09016*
€ 270,23729
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 223,67016*
€ 266,16749
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 216,57006*
€ 257,71837
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 213,72012*
€ 254,32694
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 193,45014*
€ 230,20567
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.