Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECS Cleaning Solutions Reinigungsset, 50 Handtücher auf Rolle, 150 ml, 809.001.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ECS Cleaning Solutions Reinigungsset, 50 Handtücher auf Rolle, 150 ml, 809.001.0
ECS Cleaning Solutions Reinigungsset, 50 Handtücher auf Rolle, 150 ml, 809.001.0
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4502-11L9642
Hersteller:
     ECS Cleaning Solutions
Herst.-Nr.:
     809.001.000
EAN/GTIN:
     4099891433932
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier
PC Reinigungs-Set von ECS Cleaning Für Geräte am PC-Arbeitsplatz, wie Monitor, Tastatur, Maus, Telefon, Kopierer, etc. Das Reinigungsset enthält alles, was es für eine schnelle Reinigung des PC-Arbeitsplatzes braucht: - 50 Tücher auf Rolle - 1 Bildschirmreiniger 150 ml und 1 Kunststoffreiniger 150 ml - Inklusive Kunststoffspatel für die Reinigung schwer zugänglicher Stellen
Weitere Informationen:
Anwendung:
PC Reiniger
Ausführung:
Reinigungsset
Behälter:
50 Handtücher auf Rolle
Inhalt:
150 ml
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.4286 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Gefahrenhinweis:
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H319 Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis:
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P233 Behälter dicht verschlossen halten. | P282 Schutzhandschuhe mit Kälteisolierung/Gesichtsschild/Augenschutz tragen. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P370+P378 Bei Brand: … zum Löschen verwenden. | P403+P235 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Rollenpapierhandtücher, Tastatur-Reiniger, Tastaturreiniger, Telefon-Reiniger, Telefonreiniger, set telefonreiniger, handtuchrollen, Chemisches Hilfsmittel, Pflegemittel, Reiniger, Reinigungsmittel, Reinigungsset
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 15 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 150 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ECS Cleaning Solutions
260.150.000
ab € 6,81*
Zubehör
ECS Cleaning Solutions
430.100.000
ab € 7,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.