Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bipolarer Elektrolytkondensator, 10 µF, 50 V (DC), ±20 %, radial, RM 2.5 mm, Ø 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bipolarer Elektrolytkondensator, 10 µF, 50 V (DC), ±20 %, radial, RM 2.5 mm, Ø 6
Bipolarer Elektrolytkondensator, 10 µF, 50 V (DC), ±20 %, radial, RM 2.5 mm, Ø 6
Bipolarer Elektrolytkondensator, 10 µF, 50 V (DC), ±20 %, radial, RM 2.5 mm, Ø 6
Artikel-Nr.:
     4502-12D734
Hersteller:
     Frolyt
Herst.-Nr.:
     E-KSU013
EAN/GTIN:
     4099879871954
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
elektrolytkondensator 10µf 50v
Bipolarer Elektrolytkondensator, E-KSU013, Frolyt Aluminium-Elektrolytkondensator Features * Niedervolt-Elektrolytkondensator * Kleine Abmessungen * Isoliert/Ungepolt * Impulsfest * Brauchbarkeit 1000…2500 h/+105 °C
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bipolarer
Bauform:
radial
Durchmesser:
6.8 mm
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand):
22.28 Ω
Kapazität:
10 µF
Länge:
12.5 mm
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (DC):
50 V
Rastermaß:
2.5 mm
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00046 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator, elektrolytkondensator 50v, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,40*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.