Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB 3.0 Kabeldurchführung, unbeleuchtet, Bund rund, schwarz, Frontring schwarz,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USB 3.0 Kabeldurchführung, unbeleuchtet, Bund rund, schwarz, Frontring schwarz,
USB 3.0 Kabeldurchführung, unbeleuchtet, Bund rund, schwarz, Frontring schwarz,
Artikel-Nr.:
     4502-12G9635
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.10.099.002/0011
EAN/GTIN:
     4099889251388
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
USB Buchse
USB Einbaubuchse
Kabeldurchführung, 1.10.099.002/0011, RAFI Kabeldurchführung für Frontplatten. Vorderseite USB 3.0 oder RJ45, Rückseite mit entsprechender Buchse im Gehäuse oder 55 cm Kabel und Buchse Technische Daten * Befestigungsart: Gewindering * Bundform: rund * Einbaudurchmesser: 22,3 mm * Einbautiefe: 26,6 mm * Einbauhöhe: 11,4 mm
Weitere Informationen:
Anschluss:
USB Stecker Typ A
Ausführung:
USB 3.0 Kabeldurchführung
Befestigungsart:
Gewindering
Beleuchtbar:
Nein
Bundform:
rund
Einbaudurchmesser:
22.3 mm
Einbauhöhe:
11.4 mm
Einbautiefe:
26.6 mm
Farbe Betätiger:
schwarz
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (Betätigungsseite):
IP65
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.0061 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: usb buchse typ a, usb buchse, kabeldurchführung schwarz, Adapter, USB-Adapter, Befehls- und Meldegerät, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Tülle, Durchführungstülle, Kabeleinführung, Computer, Computerzubehör, Steckverbinder, Steckverbindung, Datensteckverbinder, DV-Steckverbinder, PC-Steckverbindung, USB-Durchgangsverbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 38,52*
€ 52,00*
2 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 55,19*
€ 70,96*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,00*
€ 61,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,86*
€ 61,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,86*
€ 58,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,87*
€ 54,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,73*
€ 53,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rafi
5.04.013.041/0000
ab € 4,08*
Zubehör
Rafi
5.04.013.043/0000
ab € 4,16*
Zubehör
Rafi
5.05.200.025/0000
ab € 3,11*
Zubehör
Rafi
5.05.200.026/0000
ab € 3,11*
Zubehör
Rafi
5.05.800.067/0000
ab € 2,22*
Zubehör
Rafi
5.05.800.068/0000
ab € 2,23*
Zubehör
Rafi
5.05.800.062/0000
ab € 3,08*
Zubehör
Rafi
5.07.620.010/0000
ab € 1,24*
Zubehör
Rafi
5.07.620.011/0000
ab € 1,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.