| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-13L2670 Herst.-Nr.: 561.100.000 EAN/GTIN: 4099891434106 |
| | |
|
| | |
| Lieferung als Packungen mit 100 Stück, Reinigungsstäbchen mit fusselfreiem Wattekopf Typ ECS 561-100 Bestehend aus einem Holzstäbchen mit einem Reinigungskopf aus präzis gewickelter Watte, für schonendes Reinigen auch an empfindlichsten Teilen in der Elektronik und Präzisionstechnik. Ausführung: nicht leitend, da Holzstäbchen Länge: 150 mm Kopfmaß: D 5,0, L 10 mm Weitere Informationen: | | Anwendung: | Für alle automatisierten Systeme, elektronischen und technis | Ausführung: | Reinigungsstäbchen | Behälter: | Packung | Inhalt: | 100 Stück | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.03817 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |