Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 22000 µF, 40 V (DC), -10/+30 %, Becher, Ø 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 22000 µF, 40 V (DC), -10/+30 %, Becher, Ø 40 mm
Elektrolytkondensator, 22000 µF, 40 V (DC), -10/+30 %, Becher, Ø 40 mm
Artikel-Nr.:
     4502-16D834
Hersteller:
     FTCAP
Herst.-Nr.:
     GMB22304040070
EAN/GTIN:
     4099879873453
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Elektrolytkondensator im Alu-Gehäuse Typ FTCAP GMB. Mit Boden-Gewindebolzen und M 5 Gewindeanschlüssen Mit Nennspannung 40 VDC. Hinweis: Aufgrund des inneren Aufbaus ist der Becher nicht potentialfrei. Daher ist es unbedingt notwendig bei der Montage auf leitfähigem Untergrund Isoliermaterial zu verwenden.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Gewinde
Ausführung:
Polar
Bauform:
Becher
Durchmesser:
40 mm
Kapazität:
22000 µF
Länge:
70 mm
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (DC):
40 V
Toleranz:
-10/+30 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.10718 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,39*
€ 19,52*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 10,56*
€ 19,53*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 250 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FTCAP
I8-10+I8
ab € 0,59*
Zubehör
FTCAP
I8-18
ab € 0,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.