Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 100000 µF, 40 V (DC), -10/+30 %, Becher, Ø 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 100000 µF, 40 V (DC), -10/+30 %, Becher, Ø 75 mm
Elektrolytkondensator, 100000 µF, 40 V (DC), -10/+30 %, Becher, Ø 75 mm
Artikel-Nr.:
     4502-16D842
Hersteller:
     FTCAP
Herst.-Nr.:
     GMB10404075100
EAN/GTIN:
     4099879873491
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
Elektrolytkondensator
Elko
Elektrolytkondensator Schraubanschl...
Elektrolytkondensator im Alu-Gehäuse Typ FTCAP GMB. Mit Boden-Gewindebolzen und M 5 Gewindeanschlüssen Mit Nennspannung 40 VDC. Hinweis: Aufgrund des inneren Aufbaus ist der Becher nicht potentialfrei. Daher ist es unbedingt notwendig bei der Montage auf leitfähigem Untergrund Isoliermaterial zu verwenden.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Gewinde
Ausführung:
Polar
Bauform:
Becher
Durchmesser:
75 mm
Kapazität:
100000 µF
Länge:
100 mm
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (DC):
40 V
Toleranz:
-10/+30 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.4294 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: elko 100000µf 40v, becherelko, elektrolytkondensator 0,1f, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 40,20*
€ 56,09*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 32,61*
€ 56,10*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 43,82*
€ 58,70*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,10*
€ 66,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,40*
€ 63,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,10*
€ 56,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,56*
€ 50,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FTCAP
I12
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.