Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 10000 µF, 100 V (DC), -10/+30 %, Becher, Ø 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 10000 µF, 100 V (DC), -10/+30 %, Becher, Ø 50 mm
Elektrolytkondensator, 10000 µF, 100 V (DC), -10/+30 %, Becher, Ø 50 mm
Artikel-Nr.:
     4502-16D866
Hersteller:
     FTCAP
Herst.-Nr.:
     GMB10310050080
EAN/GTIN:
     4099879873583
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Elektrolytkondensator im Alu-Gehäuse Typ FTCAP GMB. Mit Boden-Gewindebolzen und M 5 Gewindeanschlüssen Mit Nennspannung 100 VDC. Hinweis: Aufgrund des inneren Aufbaus ist der Becher nicht potentialfrei. Daher ist es unbedingt notwendig bei der Montage auf leitfähigem Untergrund Isoliermaterial zu verwenden.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Gewinde
Ausführung:
Polar
Bauform:
Becher
Durchmesser:
50 mm
Kapazität:
10000 µF
Länge:
80 mm
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (DC):
100 V
Toleranz:
-10/+30 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.19924 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FTCAP
I12
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.