Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 1000 µF, 400 V (DC), -10/+30 %, Becher, Ø 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 1000 µF, 400 V (DC), -10/+30 %, Becher, Ø 50 mm
Elektrolytkondensator, 1000 µF, 400 V (DC), -10/+30 %, Becher, Ø 50 mm
Artikel-Nr.:
     4502-16D8810
Hersteller:
     FTCAP
Herst.-Nr.:
     GMB10240050080
EAN/GTIN:
     4099879873644
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
Elektrolytkondensator
Elko
elektrolytkondensator 1000µf 400v
Elektrolytkondensator im Alu-Gehäuse Typ FTCAP GMB. Mit Boden-Gewindebolzen und M 5 Gewindeanschlüssen Mit Nennspannung 400 VDC. Hinweis: Aufgrund des inneren Aufbaus ist der Becher nicht potentialfrei. Daher ist es unbedingt notwendig bei der Montage auf leitfähigem Untergrund Isoliermaterial zu verwenden.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Gewinde
Ausführung:
Polar
Bauform:
Becher
Durchmesser:
50 mm
Kapazität:
1000 µF
Länge:
80 mm
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (DC):
400 V
Toleranz:
-10/+30 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.203 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: becherelko, becherelko 400v, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 15 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 150 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FTCAP
I12
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.