Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild, Symbol: Totenkopf, Ø 100 mm, Kunststoff, 022.01-9-100-W1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Warnschild, Symbol: Totenkopf, Ø 100 mm, Kunststoff, 022.01-9-100-W1
Warnschild, Symbol: Totenkopf, Ø 100 mm, Kunststoff, 022.01-9-100-W1
Artikel-Nr.:
     4502-16L3050
Hersteller:
     Schlemmer
Herst.-Nr.:
     022.01-9-100-W1
EAN/GTIN:
     4099891424589
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W016 Warnung...
Warnung vor giftigen Stoffen W016 W...
warnschild en iso 7010 w016 warnung...
Lieferung als Bögen mit 10 Stück, Selbstklebende Warnschilder Typ 022.01-9-W1. Symbol für: Warnung vor giftigen Stoffen. Verklebung im Innen- und Außenbereich möglich, nach DIN EN ISO 7010-W016, ASR A1.3 W016. Material: Selbstklebende Kunststofffolie glänzend, Seitenlänge: 100 mm, Materialstärke: 0,08 bis 0,1 mm, Temperaturbeständigkeit: –30 bis +70°C, Verklebungstemperatur: über +8,0 °C. Typ: 022.01-9-W1, Warnschild
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Anzahl der Etiketten:
10
Ausführung:
Warnschild
Durchmesser:
100 mm
Einsatztemperatur:
-30 °C bis 70 °C
Farbe:
gelb/schwarz
Material:
Kunststoff
Art der Beschriftung:
Symbol: Totenkopf
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kennzeichnung und Beschriftung, Markierung, Schild, Gefahrenschild, Sicherheitsschild, Warnaufkleber, Warnschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,19* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,62*
€ 38,82
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,59*
€ 37,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,89*
€ 33,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,49*
€ 32,71
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,57*
€ 31,62
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,90*
€ 26,06
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.