Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klarsichtdose, transparent, (L x B x T) 96 x 96 x 21 mm, V3-47


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klarsichtdose, transparent, (L x B x T) 96 x 96 x 21 mm, V3-47
Klarsichtdose, transparent, (L x B x T) 96 x 96 x 21 mm, V3-47
Artikel-Nr.:
     4502-19L336
Hersteller:
     Licefa
Herst.-Nr.:
     V3-47
EAN/GTIN:
     4099891420826
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffdosen
Dosen Polypropylen
PP-Dosen
Dosen Polystyrol
Ausführung mit Stülpdeckel Typ V 3-. Ausführung: A/mit außen überstehendem Deckel, B/mit bündigem Aufsetzdeckel, Ausführung R/mit bündigem Aufsetzdeckel und runden Ecken, Ausführung H/mit hohem Haubendeckel, Höhenangabe Unterteil (Hu) nach Schrägstrich von H. Typ: V 3-47, Ausf. B + H, L 96, B 96, H 27/Hu 21 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Klarsichtdose
Breite:
96 mm
ESD-Schutz:
Nein
Farbe:
transparent
Länge:
96 mm
Material:
Polypropylen
Tiefe:
21 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.245 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: PS-Dosen, kunststoffdosen pp, dosen polypropylen, Werkstattausstattung, Aufbewahrungsbehälter, Aufbewahrungssystem, Lagerbehälter, Klarsichtbehälter, Klarsichtbox, Sichtbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,50*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.