Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klarsichtdose, transparent, (T) 20 mm, V1-15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klarsichtdose, transparent, (T) 20 mm, V1-15
Klarsichtdose, transparent, (T) 20 mm, V1-15
Artikel-Nr.:
     4502-19L3372
Hersteller:
     Licefa
Herst.-Nr.:
     V1-15
EAN/GTIN:
     4099891420833
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffdosen
Dosen Polystyrol
PS-Dosen
dosen polystyrol
Klarsicht-Runddosen Typ Licefa V 1-. Aus Polystyrol, glasklar; Ausführungen: A/mit überstehendem Deckel, B/mit Schraubverschluss. Maß D ist Innendurchmesser. Typ: V 1–15, Ausf. A, D 31, H 20 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Klarsichtdose
ESD-Schutz:
Nein
Farbe:
transparent
Material:
Polystyrol
Tiefe:
20 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.015 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Werkstattausstattung, Aufbewahrungsbehälter, Aufbewahrungssystem, Lagerbehälter, Klarsichtbehälter, Klarsichtdose
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
10
Frei Haus
ab € 11,21*
€ 15,08*
1 Tag
20
1
€ 14,99*
ab € 8,37*
€ 18,89*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 250 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 150,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.