Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COMSET Semiconductors N-Kanal Power MOS Transistor, TO-220, BUZ71-T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
COMSET Semiconductors N-Kanal Power MOS Transistor, TO-220, BUZ71-T
COMSET Semiconductors N-Kanal Power MOS Transistor, TO-220, BUZ71-T
Artikel-Nr.:
     4502-19S6782
Hersteller:
     COMSET Semiconductors
Herst.-Nr.:
     BUZ71-T
EAN/GTIN:
     4099879033116
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feldeffekttransistor
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
SIPMOS Leistungs-MOSFET NFET en. N-Kanal-Ausführung. Technische Merkmale (Typ, Spannung (VDS), Strom (ID). Widerstand (RDS), Gehäuse, Hersteller): BUZ71, 50 V, 14 A, 0,1 Ohm, TO220, COMSET
Weitere Informationen:
Ausführung:
N-Kanal
Gehäuse:
TO-220
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
Verlustleistung VA (AC):
40 VA
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.002372 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Transistor, feldeffekttransistor, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, FET, Leistungs-Transistor, Bipolarer Transistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,80*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.