Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Kanal Hand-Oszilloskop 1317.5000P02, 60 MHz, 5 GSa/s, 7" TFT, 5.8 ns


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-Kanal Hand-Oszilloskop 1317.5000P02, 60 MHz, 5 GSa/s, 7" TFT, 5.8 ns
2-Kanal Hand-Oszilloskop 1317.5000P02, 60 MHz, 5 GSa/s, 7" TFT, 5.8 ns
Artikel-Nr.:
     4502-20K7072
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     1317.5000P02
EAN/GTIN:
     4250138104347
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Handoszilloskop
Oszilloskop, RTH1002, Rohde & Schwarz RTH Handheld Oszilloskop, 60 MHz, 2 Kanäle
Weitere Informationen:
Abtastrate:
5 GSa/s
Anstiegszeit:
5.8 ns
Anzahl der Kanäle:
2
Anzeige:
7" TFT
Ausführung:
Hand-Oszilloskop
Bandbreite:
60 MHz
Breite:
201 mm
Höhe:
293 mm
Kategorie:
Cat II, Cat III, Cat IV
Länge:
74 mm
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
2.4 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Multimeter, Multitester, Oszilloskop, multimeter catiii, handoszilloskop, oszilloskop 2-kanal, Messtechnik, Measurement Technology, Scope
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.927,01*
€ 3.140,21*
51 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.061,85*
€ 3.179,83*
€ 5,90*
ab € 3.510,46*
€ 3.635,52*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 3.605,92*
€ 3.732,35*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.732,35*
€ 4.441,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.714,04*
€ 4.419,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.638,77*
€ 4.330,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.605,92*
€ 4.291,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rohde + Schwarz
1309.6175.00
ab € 270,18*
Zubehör
Rohde + Schwarz
HA-Z302
ab € 114,28*
Zubehör
Rohde + Schwarz
RTH-Z4
ab € 212,93*
Zubehör
Rohde + Schwarz
RTH-B221
ab € 723,38*
Zubehör
Rohde + Schwarz
RTH-B223
ab € 2.013,68*
Zubehör
Rohde + Schwarz
RTH-B224
ab € 3.187,16*
Zubehör
Rohde + Schwarz
RTH-K2
ab € 902,74*
Zubehör
Rohde + Schwarz
RTH-K1
ab € 885,78*
Zubehör
Rohde + Schwarz
RTH-K15
ab € 651,31*
Zubehör
Rohde + Schwarz
RTH-K19
ab € 760,88*
Zubehör
Rohde + Schwarz
RTH-K10
ab € 1.469,89*
Zubehör
Rohde + Schwarz
RTH-K9
ab € 1.176,56*
Zubehör
Rohde + Schwarz
RT-ZA14
ab € 159,30*
Zubehör
Rohde + Schwarz
RT-ZI10
ab € 306,34*
Zubehör
Rohde + Schwarz
RTH-B1
ab € 1.191,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.