Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Kanal Oszilloskop 1333.1005P12, 100 MHz, 2,5 GSa/s, 10,1'' Farbdisplay, 5 ns


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-Kanal Oszilloskop 1333.1005P12, 100 MHz, 2,5 GSa/s, 10,1'' Farbdisplay, 5 ns
2-Kanal Oszilloskop 1333.1005P12, 100 MHz, 2,5 GSa/s, 10,1'' Farbdisplay, 5 ns
2-Kanal Oszilloskop 1333.1005P12, 100 MHz, 2,5 GSa/s, 10,1'' Farbdisplay, 5 ns
2-Kanal Oszilloskop 1333.1005P12, 100 MHz, 2,5 GSa/s, 10,1'' Farbdisplay, 5 ns
Artikel-Nr.:
     4502-20K7167
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     1333.1005P12
EAN/GTIN:
     4250138105177
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskop 2-kanal
oszilloskop
oszilloskop 100mhz
Oszilloskop, 1333.1005P12, Rohde & Schwarz Premium 2-Kanal-Oszilloskop mit 100 MHz Bandbreite, 2,5 GSa/s Abtastrate, 10 Bit A/D-Wandler, 20 Mpts Speichertiefe und einem 25,7 cm Touchdisplay (1280x800 Pixel). Aufrüstbar zum MSO mit einem 16-Kanal-Logik-Analysator, 1-Kanal-Wellenformgenerator und Pattern-Generator.
Weitere Informationen:
Abtastrate:
2,5 GSa/s
Anstiegszeit:
5 ns
Anzahl der Kanäle:
2
Anzeige:
10,1'' Farbdisplay
Ausführung:
Oszilloskop
Bandbreite:
100 MHz
Breite:
390 mm
Höhe:
220 mm
Kategorie:
Cat II, Cat III, Cat IV
Länge:
152 mm
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
5 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Scope
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.709,20*
€ 1.828,63*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.764,73*
€ 1.828,63*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 1.766,28*
€ 1.832,69*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 1.868,22*
€ 1.938,16*
€ 5,90*
ab € 1.942,27*
€ 2.010,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.938,16*
€ 2.306,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.930,68*
€ 2.297,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.894,76*
€ 2.254,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.868,22*
€ 2.223,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rohde + Schwarz
1333.1105.03
ab € 780,07*
Zubehör
Rohde + Schwarz
1333.1728.02
ab € 83,37*
Zubehör
Rohde + Schwarz
1333.1734.02
ab € 188,13*
Zubehör
Rohde + Schwarz
RTB-K1
ab € 566,91*
Zubehör
Rohde + Schwarz
RTB-K3
ab € 568,76*
Zubehör
Rohde + Schwarz
RTB-K2
ab € 549,44*
Zubehör
Rohde + Schwarz
RTB-K15
ab € 734,93*
Zubehör
Rohde + Schwarz
RTB-PK1
ab € 1.372,97*
Zubehör
Rohde + Schwarz
RTB-B223
ab € 1.899,02*
Zubehör
Rohde + Schwarz
RTB-B222
ab € 1.079,57*
Zubehör
Rohde + Schwarz
RTB-B6
ab € 505,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.