| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-21K5403 Herst.-Nr.: METRAOHM 413 EAN/GTIN: 4012932112177 |
| | |
|
| | |
| Niederohmmessgerät, METRAOHM 413, Gossen Metrawatt Digitales Niederohmmessgerät nach VDE 0 413 Teil 4 bzw. EN 61 557 Teil 1 und 4. Features * Messbereich von 0,01 Ohm ... 1999 kOhm * Nullpunktabgleich der Messleitung * Kompakt und robust - für rauhe Serviceeinsätze und Laborbetrieb * Überspannungsschutz - schützt das Instrument bei versehentlichem Anschluss an Netzspannung * Signalisierung von Fremdspannung Weitere Informationen: | | Ausführung: | Widerstandsmeßgerät | Widerstandsbereich: | 0,01 Ω bis 2 MΩ | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.361 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 394,36* | € 431,21* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 394,29* | € 433,34* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 403,66* | € 443,84* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 413,77* | € 454,14* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 436,11* | € 477,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|