| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-21K5699 Herst.-Nr.: ADAPTERKABEL CEE16/32 EAN/GTIN: 4012932123371 |
| | |
|
| | |
| Adapterkabel, Z750F, Gossen Metrawatt Adapterkabel mit Stecker CEE16 und Kupplung CEE32 - zur Prüfung von 32A-Prüflingen Weitere Informationen: | | Zubehörart: | Adapterkabel | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 1.501 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 73,33* | € 95,14* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 75,31* | € 95,15* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 75,51* | € 95,19* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 77,32* | € 97,47* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 83,77* | € 104,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|