| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-22K0060 Herst.-Nr.: MR07 EAN/GTIN: 4099891466893 |
| | |
|
| | |
| Hammersonde, MR07, FLIR MR07 ist eine Hammersonde für die Feuchtigkeitsgeräte der FLIR MR Serie. Die Hammersonde wird in einer Tragetasche geliefert und kommt mit einer 2-jährigen Garantie. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | FLIR Serie MR | Zubehörart: | Hammersonde | Ursprungsland: | CN | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon-Tasche, Smartphone Cover, Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Messgerätetasche, Messgerätetragetasche, Tragetasche Messgeräte, Tragetasche Multimeter, Schulter-Tasche, Schultertasche, Umhänge-Tasche, Umhängetasche, Umschlag-Tasche, Umschlagtasche, feuchtigkeitsmesser flir, mobiltelefon hülle, Automation, Fühler, Sensor, Feuchtesensor, Feuchtigkeitssensor, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, Zubehör für Feuchtemessgeräte |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 276,36* | € 326,13* | | | | | 48 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 293,49* | € 344,68* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 307,76* | € 373,87* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 344,74* | € 403,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|