Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Software und Kabel, Datenerfassung für Wärmeindex-Messgerät, HT30, 407752


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Software und Kabel, Datenerfassung für Wärmeindex-Messgerät, HT30, 407752
Software und Kabel, Datenerfassung für Wärmeindex-Messgerät, HT30, 407752
Artikel-Nr.:
     4502-22K0349
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     407752
EAN/GTIN:
     4099891478674
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messgerätesoftware
Software für Messgeräte
software für messgeräte
Datenerfassungssoftware und Kabel, 407752, extech Datenerfassungssoftware für 407750 und Kabel für HT30
Weitere Informationen:
Ausführung:
Datenerfassung
Geeignet für:
Wärmeindex-Messgerät, HT30
Zubehörart:
Software und Kabel
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.073 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Computer, Software, Messtechnik Software, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, PC-Messtechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,23*
€ 94,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,79*
€ 91,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,80*
€ 79,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,58*
€ 76,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,04*
€ 65,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.