| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-22K0649 Herst.-Nr.: DO210 EAN/GTIN: 4099891465438 |
| | |
|
| | |
| Kompaktes Gelöstsauerstoff-Messgerät, DO210, extech Das DO210 ist ein Messgerät für gelösten Sauerstoff, das DO von 0 bis 20,0mg/L, Sauerstoffprozent von 0 bis 100,0% und Temperatur mit ATC misst. Dieses Messgerät verfügt über eine einstellbare Höhen- und Salzgehaltskompensation sowie eine Min-, Max- und Datenhaltefunktion. Komplett mit DO-Sonde mit Membran und 39" (1m) Kabel, zwei Ersatz-Ersatzmembranen, Elektrolyt, 9V-Batterie und Softcase. Features * Nimmt schnelle Messungen von gelöstem Sauerstoff oder % Sauerstoff plus Temperatur in Wasser vor * Automatische Temperaturkompensation über den in die polarographische Sauerstoffsonde eingebauten Temperatursondensensor * Einstellbare Höhen- und Salzgehaltskompensation * Min/Max- und Datenhalt-Funktionen * Abschaltautomatik mit Deaktivierungsfunktion * Komplett mit DO-Sonde mit Membran und 4m (13ft) Kabel, zwei Ersatz-Ersatzmembranen, Elektrolyt, 9V-Batterie und Softcase Weitere Informationen: | | Ausführung: | Sauerstoff Messgerät | Genauigkeit: | ±0,4 % | max. Temperatur: | 50 °C | Messbereich: | 0 bis 20 mg/l | min. Temperatur: | 0 °C | Ursprungsland: | TW | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gasmessgerät Sauerstoff, Luftsauerstoffmessgerät, O2-Messgerät, Sauerstoff-Messgerät, Sauerstoffmessgerät, gasmessgerät o2, dissolved oxygen messgerät, sauerstoff-messgerät extech, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 247,00* | € 333,62* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 288,79* | € 333,64* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 293,74* | € 340,52* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 302,35* | € 348,49* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 317,58* | € 364,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|