Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserqualitäts-Messgerätesatz EX800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasserqualitäts-Messgerätesatz EX800
Wasserqualitäts-Messgerätesatz EX800
Artikel-Nr.:
     4502-22K0701
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     EX800
EAN/GTIN:
     4099891466213
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messgerätesatz
3-in-1-Satz, EX800, extech Das Extech EX800 ExStik 3-In-1-Kit Extech EX800 enthält das Messgerät CL200 und die pH-Elektrode, Reagenztabletten (50 Tests), vier Plastikbecher, einen beschwerten Ständer, pH-Pufferbeutel, vier CR2032-Batterien, einen 48-Zoll-Halsriemen, eine Tragetasche und eine Bedienungsanleitung. Das Messgerät misst Gesamtchlor, pH-Wert und Temperatur mit den im Lieferumfang enthaltenen austauschbaren Elektroden mit flacher Oberfläche. Elektroden mit flacher Oberfläche arbeiten in Flüssigkeiten, halbfesten und festen Stoffen. Eingebauter Speicher kann bis zu 15 Messwerte speichern/abrufen und den letzten kalibrierten Wert speichern. Sie verfügt über eine große 3-1/2-stellige Digitalanzeige (2000 Zeichen) mit einem Balkendiagramm und eine automatische elektronische Selbstkalibrierungsfunktion für Chlor (1-, 2- oder 3-Punkt-Pufferkalibrierung für pH-Wert). Features * Einschließlich CL200-Messgerät, pH-Elektrode, Reagenztabletten, 4 Plastikbecher, beschwerter Ständer, pH-Pufferbeutel, Batterien und Transportkoffer * 3-in-1-Wasserqualitätsmessgerät misst Chlor, pH-Wert plus Temperatur mit austauschbaren Elektroden mit flacher Oberfläche (im Lieferumfang enthalten) * Elektroden mit flacher Oberfläche arbeiten in Flüssigkeiten, halbfesten und festen Stoffen * Speicher speichert und ruft 15 Messwerte ab und speichert den letzten kalibrierten Wert * Große 3-1/2-stellige Digitalanzeige mit Balkenanzeige (2000 Zeichen) * Automatische elektronische Selbstkalibrierung für Chlor; 1-, 2- oder 3-Punkt-Pufferkalibrierung für pH * Data Hold, automatische Abschaltung und Anzeige einer schwachen Batterie * Gleichzeitige Anzeige von ppm oder pH und °C/°F Temperatur * Automatische Temperaturkompensation
Weitere Informationen:
Ausführung:
Chlor-/pH-/Temperatur Kit
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Wasserqualitäts-Messgerät, pH-Messgerät, ORP-Messgerät, Redoxmessgerät, Messgeräte-Kit, Messgeräteset, Chlor-Messgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 216,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,17*
€ 334,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,73*
€ 315,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,31*
€ 283,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,80*
€ 277,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,94*
€ 258,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLIR Systems
PH105
ab € 27,82*
Zubehör
Extech
EX007
ab € 14,85*
Zubehör
Extech
CL203
ab € 22,75*
Zubehör
Extech
CL204
ab € 151,99*
Zubehör
Extech
PH115
ab € 50,33*
Zubehör
Extech
CL205
ab € 84,95*
Zubehör
Extech
RE305
ab € 44,42*
Zubehör
Extech
PH103
ab € 42,28*
Zubehör
Extech
EX010
ab € 62,00*
Zubehör
Extech
EX050
ab € 97,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.