Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXTECH 461825 STROBOSCOPE/TACHOMETER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXTECH 461825 STROBOSCOPE/TACHOMETER
EXTECH 461825 STROBOSCOPE/TACHOMETER
Artikel-Nr.:
     4502-22K0772
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     461825
EAN/GTIN:
     4099891468668
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stroboskop
stroboskop extech
stroboskop
Kombination Foto-Tachometer/Stroboskop, 461825, extech Durchführen von Drehzahlmessungen, stroboskopischen Geschwindigkeits- und Bewegungsanalysen mit dem 461825 Kombi-Fototachometer und Stroboskop. Die einzigartige Anzeige kehrt die Zeichenrichtung um, je nachdem, welchen Messmodus Sie verwenden. Der Tachometerspeicher speichert die letzten, maximalen und minimalen Messwerte zum Abruf. Stroboskop mit Kurs- und Blitz-Feineinstellung in 3 Bereichen. Komplett mit 4 AA-Batterien, Reflexfolie und Tragetasche. Features * Stroboskopkurs und Feineinstellung der Blitzfrequenz zum Einfrieren und Analysieren rotierender Objekte * Batteriebetrieb bringt Bewegungsanalyse an jeden Ort * Einzigartige Anzeige mit Zeichen, die je nach Messmodus die Richtung umkehren * Große 10 mm (0,4") 5-stellige LCD-Anzeige * Mikroprozessor mit Quarzkristalloszillator zur Aufrechterhaltung hoher Genauigkeit * Der Tachometerspeicher speichert die letzten, maximalen und minimalen Messwerte
Weitere Informationen:
Genauigkeit:
±0,1 %
Messbereich:
5 bis 99999 U/min
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Drehzahlmessgerät, Tachometer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 334,12*
€ 392,06*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 335,87*
€ 394,60*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,60*
€ 469,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,83*
€ 461,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,97*
€ 433,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,18*
€ 423,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,87*
€ 399,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.