Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXTECH 461831 STROBOSCOPE 220V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXTECH 461831 STROBOSCOPE 220V
EXTECH 461831 STROBOSCOPE 220V
Artikel-Nr.:
     4502-22K0776
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     461831
EAN/GTIN:
     4099891468705
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stroboskop
stroboskop extech
stroboskop
Stroboskop, 461831, extech Frieren Sie die Bewegung ein und analysieren Sie rotierende Objekte berührungslos. Der 461831 prüft und analysiert Bewegung und Geschwindigkeit durch einfaches Zielen und Synchronisieren seiner Blitzfrequenz (FPM) mit einem rotierenden Objekt, das sich ideal zur Messung der Geschwindigkeit von bewegten Zahnrädern, Lüftern, Pumpen, Motoren und anderen Geräten eignet, die in der allgemeinen Wartung, Produktion, Qualitätskontrolle oder im Labor eingesetzt werden. Features * Prüft und analysiert Bewegung und Geschwindigkeit durch einfaches Zielen und Synchronisieren seiner Blitzfrequenz (fpm) mit einem rotierenden Objekt * Drehzahlen auf 4-stelliger LED-Anzeige * Hohe Genauigkeit über einen weiten, dynamischen Bereich durch exklusive Mikrocomputer-LSI-Schaltung und Quarz-Steuerzeitbasis * Ideal zum Messen der Geschwindigkeit von bewegten Getrieben, Ventilatoren, Pumpen, Motoren und anderen Geräten * Stativhalterung für stationären Einsatz
Weitere Informationen:
Genauigkeit:
±0,05 %
Messbereich:
100 bis 10000 U/min
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Lichtblitzgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 281,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,18*
€ 440,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,79*
€ 435,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,63*
€ 367,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,37*
€ 361,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,55*
€ 335,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Extech
461834
ab € 51,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.