Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitales Megohmmeter, 200 MΩ bis 2000 MΩ, 380260-NIST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitales Megohmmeter, 200 MΩ bis 2000 MΩ, 380260-NIST
Digitales Megohmmeter, 200 MΩ bis 2000 MΩ, 380260-NIST
Artikel-Nr.:
     4502-22K0892
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     380260-NIST
EAN/GTIN:
     4099891471941
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ohmmeter
ohmmeter
Digitales Megohmmeter, 380260-NIST, extech Dieses Autoranging-Megohmmeter misst den Isolationswiderstand bis zu 2000MΩ. Sie haben die Wahl zwischen 250, 500 oder 1000VDC Prüfspannungen. Das große hintergrundbeleuchtete Doppeldisplay zeigt Prüfspannungsausgang und Isolationswiderstand an. Niederohmigkeits-, Durchgangs- und AC/DC-Spannungsmessfunktionen. Weitere Merkmale sind die automatische Entladung am Testende, Schutzholster mit Ständer, Einschaltsperre und Datenspeicherung. Komplett mit Messleitungen, Tragetasche und 6 AA-Batterien. Features * 250V, 500V und 1000V Prüfspannungen * Isolationswiderstand bis 2000 MOhm * Lo Ohm-Funktion zum Testen von Verbindungen * Energie sperre On-Funktion für freihändigen Betrieb * Data Hold zum Einfrieren des angezeigten Messwertes * Komplett mit Hochleistungsmessleitungen, Krokodilklemmen-Prüfleitung, 6 x AA-Batterien, Aufhängegurt und Hartschalenkoffer
Weitere Informationen:
Ausführung:
Widerstandsmessgerät
Widerstandsbereich:
200 MΩ bis 2000 MΩ
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Widerstandsmessgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 384,92*
€ 450,36*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 389,81*
€ 501,97*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 501,97*
€ 597,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 490,32*
€ 583,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,96*
€ 496,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 411,22*
€ 489,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,81*
€ 463,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.