Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXTECH PRC15 CURRENT & VOLTAGE CALIBRATOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXTECH PRC15 CURRENT & VOLTAGE CALIBRATOR
EXTECH PRC15 CURRENT & VOLTAGE CALIBRATOR
Artikel-Nr.:
     4502-22K0930
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     PRC15
EAN/GTIN:
     4099891458270
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kalibrator
extech kalibrator
kalibrator
Strom- und Spannungskalibrator/Meter, PRC15, extech Der PRC15 ermöglicht Anlagenwartungs- und Elektrotechnikern das Testen und Kalibrieren einer Vielzahl von Prozesssteuerungsgeräten, einschließlich Transmittern, Wandlern, Anzeigen, Sensoren, Instrumenten, Robotersystemen, Thermoelementen und anderen industriellen Systemkomponenten. Enthält Messleitungen, Krokodilklemmen, 100V-240V AC Universaladapter mit 4 Steckern, sechs AA-Batterien und einen stabilen Transportkoffer. Features * 0 bis 24 mA (-25 bis 125%) Auslesung * 0 bis 20V DC-Kalibrierquelle * Bis zu fünf vom Benutzer einstellbare Kalibriervoreinstellungen * Handflächengroßes, doppelt gegossenes Gehäuse und großes, hintergrundbeleuchtetes Digital-LCD mit Punktmatrix * Standard-Bananen-E/A-Anschlüsse * Große Batteriebank für verlängerten Arbeitszyklus * Externer Stromadapter für kontinuierlichen Arbeitszyklus * Enthält Messleitungen, Krokodilklemmen, 100V-240V AC-Universaladapter mit 4 Steckern, sechs AA-Batterien und einen stabilen Transportkoffer
Weitere Informationen:
Auflösung:
10 mV
Breite:
80 mm
Länge:
159 mm
Spannung:
20 V
Tiefe:
44 mm
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Stromkalibrator, Stromschleifenkalibrator
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 405,16*
€ 487,62*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 422,68*
€ 487,63*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 440,92*
€ 563,11*
Frei Haus
ab € 513,22*
€ 604,41*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 623,07*
€ 702,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 563,11*
€ 670,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 539,87*
€ 642,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 464,13*
€ 552,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 458,96*
€ 546,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 440,92*
€ 524,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.