Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senseca Sauerstoff Messgerät, ECO 531, 486765


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Senseca Sauerstoff Messgerät, ECO 531, 486765
Senseca Sauerstoff Messgerät, ECO 531, 486765
Artikel-Nr.:
     4502-22K1024
Hersteller:
     Senseca
Herst.-Nr.:
     ECO 531
EAN/GTIN:
     4058175718127
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dissolved Oxygen Messgerät
Gelöstsauerstoff Messgerät
Gas-Messgerät
Gasmessgerät
Wasserdichtes gelöst Sauerstoff-Messgerät, ECO 531, Senseca Das ECO 531 ist ein wasserdichter Analysator für gelösten Sauerstoff, der einen galvanischen Sauerstoffsensor mit Temperaturmessung enthält. Es verfügt über die Hold-Funktion zum Einfrieren von Messwerten und die Min/Max-Funktion für minimale und maximale Messwerte. Features * Modernes und funktionelles Gehäuse * Wasserdicht (IP65/IP67) * 3-zeiliges Display/Overhead-Anzeige auf Knopfdruck
Weitere Informationen:
Auflösung:
0 bis 200 %
Ausführung:
Sauerstoff Messgerät
Genauigkeit:
±1,5 %, ±0,3 °C
max. Temperatur:
50 °C
Messbereich:
0 bis 20 mg/l
min. Temperatur:
-20 °C
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.31 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: O2-Messgerät, Sauerstoff-Messgerät, Sauerstoffmessgerät, gasmessgerät o2, dissolved oxygen messgerät, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Luftsauerstoffmessgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 235,99*
€ 294,15*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 243,14*
€ 294,16*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 299,39*
€ 357,36*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,16*
€ 350,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,13*
€ 341,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,60*
€ 317,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,50*
€ 302,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,14*
€ 289,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.