Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLEICHRICHTER SS14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GLEICHRICHTER SS14
GLEICHRICHTER SS14
Artikel-Nr.:
     4502-24S1104
Hersteller:
     LGE
Herst.-Nr.:
     SS14
EAN/GTIN:
     4099879045225
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichrichter
lge gleichrichter
gleichrichter
Schottky-Diode, SS14, LGE Oberflächenmontierter Schottky-Barriere-Gleichrichter mit niedrigem Durchlassspannungsabfall. Features * Niedrigprofil-Paket * Ideal für die automatische Platzierung * Guarding für Überspannungsschutz * Geringe Verlustleistung, hoher Wirkungsgrad * Hohe Überspannungsfestigkeit Anwendungen * Niederspannungsanwendungen * Hochfrequenz-Wechselrichter * Freilaufende Anwendungen * DC/DC-Wandler * Verpolungsschutz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schottky-Gleichrichterdiode
Bauform:
SMD
Durchlassstrom:
1 A
Gehäuse:
SMA
Kapazität:
50 pF
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-65 °C
Montage:
SMD
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
40 V
Sperrschichttemperatur (max.):
125 °C
Sperrschichttemperatur (min.):
-65 °C
Stoßspitzensperrspannung V RMS:
28 V
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00011 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Diode, Gleichrichterdiode, Gleichrichter-Diode, Schottky-Gleichrichter, Schottky-Gleichrichter-Diode, Schottky-Diode, Stromrichter, Rectifier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0815*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1341*
€ 0,1596
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1221*
€ 0,1453
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1212*
€ 0,1442
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,116*
€ 0,138
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1076*
€ 0,128
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0815*
€ 0,097
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.