Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLEICHRICHTER SS39


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GLEICHRICHTER SS39
GLEICHRICHTER SS39
Artikel-Nr.:
     4502-24S1152
Hersteller:
     LGE
Herst.-Nr.:
     SS39
EAN/GTIN:
     4099879045249
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichrichter
lge gleichrichter
gleichrichter
Schottky-Diode, SS39, LGE Oberflächenmontierter Schottky-Barriere-Gleichrichter mit niedrigem Durchlassspannungsabfall. Features * Bewachung und Schutz * Umgekehrte Energie getestet * Hohe Strombelastbarkeit * Extrem niedriger Wärmewiderstand
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schottky-Gleichrichterdiode
Bauform:
SMD
Durchlassstrom:
3 A
Gehäuse:
SMC
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
SMD
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
90 V
Sperrschichttemperatur (max.):
125 °C
Sperrschichttemperatur (min.):
-55 °C
Stoßspitzensperrspannung V RMS:
63 V
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00035 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Diode, Gleichrichterdiode, Gleichrichter-Diode, Schottky-Gleichrichter, Schottky-Gleichrichter-Diode, Schottky-Diode, Stromrichter, Rectifier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0819*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1842*
€ 0,2192
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,1535*
€ 0,1827
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1477*
€ 0,1758
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1288*
€ 0,1533
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1167*
€ 0,1389
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1037*
€ 0,1234
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1033*
€ 0,1229
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0819*
€ 0,0975
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.