Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lithium-Knopfzelle, CR2032, 3 V, 225 mAh


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lithium-Knopfzelle, CR2032, 3 V, 225 mAh
Lithium-Knopfzelle, CR2032, 3 V, 225 mAh
Artikel-Nr.:
     4502-26A615
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     CR2032
EAN/GTIN:
     5000394119376
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Knopfzelle Lithium, CR2032, Duracell Duracell investiert traditionell in die umfangreiche Entwicklung von Funktionen, die zur Sicherheit von Kindern beitragen können, speziell für seine Lithium-Knopfzellen. Die neueste Innovation ist eine bittere Beschichtung auf der Zelle, die helfen soll, versehentliches Verschlucken zu verhindern.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flächenkontakt
Anwendung:
Uhren/Geräte
Ausführung:
High Drain
Durchmesser:
20 mm
Höhe:
3.2 mm
IEC-Bezeichnung:
CR2032
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-30 °C
Nennkapazität:
225 mAh
Nennspannung:
3 V
Technologie:
Lithium
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.01 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, lithium knopfbatterie 3v, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, Button Cell, Batterie Knopf, Lithium-Knopfzelle, Speichersystem, Energiespeicher, Stromspeicher, Batterie, Primärbatterie, Primärzelle, Lithium-Batterie, Stromversorgung, Gleichstromversorgung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 0,8075* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,84*
€ 5,76
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,66*
€ 5,55
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,58*
€ 5,45
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,32*
€ 5,14
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,12*
€ 4,90
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,23*
€ 3,84
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.