Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tantal-Kondensator, SMD, D, 22 µF, 35 V, ±10 %, T495D226K035ATE125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tantal-Kondensator, SMD, D, 22 µF, 35 V, ±10 %, T495D226K035ATE125
Tantal-Kondensator, SMD, D, 22 µF, 35 V, ±10 %, T495D226K035ATE125
Tantal-Kondensator, SMD, D, 22 µF, 35 V, ±10 %, T495D226K035ATE125
Artikel-Nr.:
     4502-26D266
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T495D226K035ATE125
EAN/GTIN:
     4099879880895
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
tantalkondensator kemet 35v
SMD Tantal-Kondensator, T495D226K035ATE125, Kemet Die Serie T495 mit niedrigem ESR und hoher Stoßstromfestigkeit ist für anspruchsvolle Anwendungen konzipiert, die einen hohen Stoßstrom und eine hohe Welligkeit erfordern. Diese Serie baut auf den bewährten Fähigkeiten unserer Tantal-Chipkondensatoren in Industriequalität auf und bietet mehrere Vorteile wie niedrigen ESR, hohe Welligkeitsstromfähigkeit, ausgezeichnete Kapazitätsstabilität und verbesserte Widerstandsfähigkeit gegen hohe Einschaltströme. Diese Serie ist als MSL (Moisture Sensitivity Level) 1 klassifiziert. Features * 100% Steady-State beschleunigte Alterung * Hohe Stoßstromfähigkeit * Erweiterter Wertebereich * Hohe Welligkeitsstromfähigkeit
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD
Baugröße:
D
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand):
125 mΩ
Kapazität:
22 µF
Länge:
7.3 mm
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
35 V
Rippelstrom:
1.095 A
Toleranz:
±10 %
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.00036 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: chip-kondensator kemet, chip kondensator, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, Elektrolytkondensator, Elko, Tantalelektrolytkondensator
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
€ 5,90*
ab € 0,83*
€ 1,04*
1 Tag
1164
1
€ 14,99*
ab € 0,986*
€ 2,90*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,16*
€ 2,99*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
TR3D226K035C0300
ab € 0,50*
Ähnlich
Vishay
TR3E226K035C0300
ab € 0,65*
Ähnlich
KYOCERA AVX
TPSD226K035R0125
ab € 1,08*
Ähnlich
KYOCERA AVX
TPSD226K035R0125
ab € 1,35*
Ähnlich
KYOCERA AVX
TPSE226K035R0125
ab € 2,12*
Ähnlich
Vishay
593D226X9035D2TE3
ab € 0,749*
Ähnlich
Vishay
593D226X9035E2TE3
ab € 0,685*
Ähnlich
Vishay
TR3D226K035C0300
ab € 0,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.