| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-27K0218 Herst.-Nr.: FVF-BASIC EAN/GTIN: 0095969283236 |
| | |
|
| | |
| Software, 2396957, Fluke Das FLUKE FVF-BASIC ist ein FlukeView® Forms Software Upgrade mit Kabel. Es erweitert die Leistung der weltweit robustesten und genauesten Handheld-Prüfgeräte um die FlukeView® Forms Dokumentations-Software. Um den steigenden Anforderungen an die Berichterstattung und Dokumentation gerecht zu werden, präsentiert Fluke die FlukeView Forms Dokumentations-Software. FlukeView forms steigert die Leistungsfähigkeit Ihres Fluke-Tools, indem es Ihnen ermöglicht, einzelne Messwerte oder Messreihen zu dokumentieren, zu speichern und zu analysieren und sie dann in professionell aussehende Dokumente umzuwandeln. Besitzer von Fluke Messgeräten der Serien 280, 180, 789 und 1550B, die nicht die volle Leistungsfähigkeit von FlukeView forms benötigen, können die FlukeView® Basisversion verwenden. Übertragen Sie Datenpunkte von Ihrem Messgerät auf Ihren PC und verwenden Sie die beiden standardmäßigen, nicht anpassbaren Formulare, um Ihre Messwerte in tabellarischer oder grafischer Form anzuzeigen. Wenn Sie eine größere Auswahl an Formularen benötigen oder den FlukeView® Forms Designer zum Anpassen Ihrer Formulare verwenden möchten, sollten Sie ein Upgrade auf FlukeView® Forms Version 3.3 mit FVF-UG durchführen. Features * Übertragen Sie Datenpunkte von Ihrem Messgerät auf Ihren PC * 2 Standardformen Weitere Informationen: | | Ausführung: | Erweiterung der Funktionalität | Geeignet für: | Fluke Serie 280/789/1550B/1653/180 | Zubehörart: | Software | Ursprungsland: | US | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Computer, Software, Messtechnik Software, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, PC-Messtechnik |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 190,13* | € 220,87* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 183,34* | € 220,95* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 195,61* | € 226,81* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 196,04* | € 227,23* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 242,50* | € 278,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|