| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-27K0528 Herst.-Nr.: 700PCK EAN/GTIN: 0095969042437 |
| | |
|
| | |
| Druckmodul-Kalibriersatz, 100062, Fluke Mit dem Druckkalibrierkit Fluke 700PCK lassen sich Ihre Druckmodule mit einer Referenzdruckquelle und einem PC vor Ort kalibrieren. Anwendung Auf Ihrem PC installiert führt Sie die Windows-basierte Software in einfachen Schritten durch eine Verifizierung vor der Justierung, die Justierung und eine Verifizierung nach der Justierung. Kalibrierdaten werden für den Import in Ihre Datenbank erfasst. Erforderlich sind ein PC mit mindestens 386-Prozessor mit Windows 3.1 oder höher sowie eine Referenzdruckquelle mit einer Ungenauigkeit von weniger als 1/4 des zu kalibrierenden Druckmoduls. Weitere Informationen: | | Ausführung: | mit Windows-basierter Software | Geeignet für: | Druckmodule mit einer Referenzdruckquelle | Zubehörart: | Druckmodul-Kalibriersatz | Ursprungsland: | US | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Software für Messgeräte, Multimeter, Multitester, kalibrator fluke, kalibrator, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.645,52* | € 1.741,72* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 1.731,94* | € 1.829,08* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.777,44* | € 1.866,38* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.847,50* | € 1.935,62* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.031,13* | € 2.140,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|