Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nylon Strichcode Etiketten, (L x B) 180 x 160 mm, weiß, Rolle mit 1000 Stk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nylon Strichcode Etiketten, (L x B) 180 x 160 mm, weiß, Rolle mit 1000 Stk
Nylon Strichcode Etiketten, (L x B) 180 x 160 mm, weiß, Rolle mit 1000 Stk
Artikel-Nr.:
     4502-27K1098
Hersteller:
     Metrel
Herst.-Nr.:
     A 1106
EAN/GTIN:
     3831063420231
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Barcode Etiketten
Barcodeetiketten
Barcodeetiketten 1000stk.
Weitere Informationen:
Anzahl der Etiketten:
1000
Ausführung:
Strichcode Etiketten
Breite:
160 mm
Farbe:
weiß
Geeignet für:
A 1276, A 1318
Länge:
180 mm
Material:
Nylon
Verpackung:
Rolle
Ursprungsland:
SI
Gewicht:
0.34 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Strichcodeetiketten, Bezeichnungsmaterial, Klemmenmarkierung, Zackband, zackband, Kennzeichnung und Beschriftung, Markierung, Etikett, Endlos-Etikett
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 73,07*
€ 98,07*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 76,40*
€ 98,08*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 80,31*
€ 102,97*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,97*
€ 122,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,20*
€ 120,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,77*
€ 113,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,18*
€ 112,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,31*
€ 95,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Metrel
MI 3250
ab € 2.528,35*
Ähnlich
Metrel
MI3121
ab € 559,81*
Ähnlich
Metrel
20991678
ab € 57,67*
Ähnlich
Metrel
A 1317
ab € 82,53*
Ähnlich
Metrel
20992275
ab € 350,67*
Ähnlich
Metrel
20991712
ab € 991,01*
Ähnlich
Metrel
20992135
ab € 756,45*
Ähnlich
Metrel
MI3122
ab € 592,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.