| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-27K3023 Herst.-Nr.: FLK-TRUTEST-ADV EAN/GTIN: 0195112016602 |
| | |
|
| | |
| TruTest Advanced-Softwarepaket, FLK-TRUTEST-ADV, Fluke Die Fluke TruTest™ -Software wurde entwickelt, um den Aufwand zu verringern, der mit der herkömmlichen Verwaltung und Berichterstellung von Daten für elektrische Systeme verbunden ist. Unabhängig davon, ob Sie Geräte in einem Büro testen, Reparaturen in einer Werkstatt überprüfen oder jährliche Prüfungen durchführen, ist eine ordnungsgemäße Datenverwaltung für die Erstellung leicht verständlicher Berichte für Kunden von entscheidender Bedeutung. Die TruTest ™ -Software ist mit einer wachsenden Liste von Prüf- und Messgeräten von Fluke und Beha-Amprobe kompatibel und ermöglicht es Ihnen, Messergebnisse schnell und einfach direkt von Ihrem Prüfgerät aus zu importieren, von Messgeräten übertragene Dateien zu verwalten oder Daten bei Bedarf manuell einzugeben. Features * Einfache Verwaltung von Messdaten * Schnelle Erstellung von Prüfprotokollen und Prüfberichten * Einfache Datenerfassung und Datenbankübertragungen * Intuitive Benutzeroberfläche * Schnelle und einfache Bedienung Weitere Informationen: | | Ausführung: | Datenverwaltung | Geeignet für: | Gerätetester Fluke 6500/6500-2/BEHA-AMPROBE GT-600/650/800/9 | Zubehörart: | Software | Ursprungsland: | RS | Gewicht: | 0.05 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, Lizenz |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 328,06* | € 371,52* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 328,96* | € 371,53* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 375,73* | € 410,44* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 385,56* | € 424,45* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 485,71* | € 524,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|