Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Software, Datenverwaltung für Gerätetester Fluke 6500/6500-2/BEHA-AMPROBE GT-600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Software, Datenverwaltung für Gerätetester Fluke 6500/6500-2/BEHA-AMPROBE GT-600
Software, Datenverwaltung für Gerätetester Fluke 6500/6500-2/BEHA-AMPROBE GT-600
Artikel-Nr.:
     4502-27K3024
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLK-TRUTEST-CD
EAN/GTIN:
     0195112016626
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messgerätesoftware
Software für Messgeräte
software für messgeräte
TruTest Software-Disk, FLK-TRUTEST-CD, Fluke Die Fluke TruTest™ -Software wurde entwickelt, um den Aufwand zu verringern, der mit der herkömmlichen Verwaltung und Berichterstellung von Daten für elektrische Systeme verbunden ist. Unabhängig davon, ob Sie Geräte in einem Büro testen, Reparaturen in einer Werkstatt überprüfen oder jährliche Prüfungen durchführen, ist eine ordnungsgemäße Datenverwaltung für die Erstellung leicht verständlicher Berichte für Kunden von entscheidender Bedeutung. Die TruTest ™ -Software ist mit einer wachsenden Liste von Prüf- und Messgeräten von Fluke und Beha-Amprobe kompatibel und ermöglicht es Ihnen, Messergebnisse schnell und einfach direkt von Ihrem Prüfgerät aus zu importieren, von Messgeräten übertragene Dateien zu verwalten oder Daten bei Bedarf manuell einzugeben. Features * Einfache Verwaltung von Messdaten * Schnelle Erstellung von Prüfprotokollen und Prüfberichten * Einfache Datenerfassung und Datenbankübertragungen * Intuitive Benutzeroberfläche * Schnelle und einfache Bedienung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Datenverwaltung
Geeignet für:
Gerätetester Fluke 6500/6500-2/BEHA-AMPROBE GT-600/650/800/9
Zubehörart:
Software
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.05 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, Lizenz
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 36,78*
€ 49,61*
€ 5,46*
ab € 37,71*
€ 49,62*
€ 8,95*
ab € 36,89*
€ 49,78*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 38,77*
€ 50,81*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,60*
ab € 39,50*
€ 51,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,81*
€ 60,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,24*
€ 58,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,21*
€ 53,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,35*
€ 51,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,77*
€ 46,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fluke
FLK-TRUTEST-ADV
ab € 362,33*
Sonstiges
Fluke
FLK-TRUTEST-ADV-M10
ab € 3.242,14*
Sonstiges
Fluke
FLK-TRUTEST-ADV-M5
ab € 1.562,70*
Sonstiges
Fluke
FLK-TRUTEST-LITE
ab € 228,27*
Sonstiges
Fluke
FLK-TRUTEST-LITE-M5
ab € 974,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.