Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Fluter, 50 W, 5000 lm, 3000 K, IP6510


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Fluter, 50 W, 5000 lm, 3000 K, IP6510
LED-Fluter, 50 W, 5000 lm, 3000 K, IP6510
LED-Fluter, 50 W, 5000 lm, 3000 K, IP6510
Artikel-Nr.:
     4502-27L5070
Hersteller:
     Luxula
Herst.-Nr.:
     LX400103
EAN/GTIN:
     4260508897342
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen
LED-Fluter, LX400103, Luxula LED-Fluter, 50 W, 3000 K (warmweiß), 5000 lm, schwarz, IP65, TÜV-geprüft.
Weitere Informationen:
Abstrahlwinkel:
100 °
Ausführung:
LED Flutlichtstrahler
Breite:
185 mm
Energieeffizienzklasse:
F
Farbe:
schwarz
Farbtemperatur:
3000 K
Höhe:
26 mm
Länge:
217 mm
Leistung:
50 W
Lichtstrom:
5000 lm
max. Temperatur:
50 °C
min. Temperatur:
-40 °C
mittlere Nennlebensdauer:
36000 h
Nennspannung:
240 V
Schutzart (IP):
IP65
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.6 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 14,03*
€ 20,26*
6 Tage
8
€ 6,99*
ab € 33,81*
€ 45,79*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.