Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solar-Wandleuchte PIR-Sensor, IP44, kaltweiß1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Solar-Wandleuchte PIR-Sensor, IP44, kaltweiß1
Solar-Wandleuchte PIR-Sensor, IP44, kaltweiß1
Solar-Wandleuchte PIR-Sensor, IP44, kaltweiß1
Solar-Wandleuchte PIR-Sensor, IP44, kaltweiß1
Artikel-Nr.:
     4502-27L5168
Hersteller:
     Luxula
Herst.-Nr.:
     LXSO800120
EAN/GTIN:
     4260508892194
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
LED Solar-Wandleuchte, LXSO800120, Luxula Die Solarleuchte ist ideal für die nächtliche Beleuchtung der Haustür, des Weges, der Auffahrt, des Gartens, des Hofes, des Gangs, der Terrasse usw. Tagsüber wandelt das Solarpanel Sonnenenergie in Strom um und speichert den wiederaufladbaren Akku. Nachts schaltet sich das Licht automatisch ein. Die Dauer der Beleuchtung hängt von der Sonneneinstrahlung, dem Installationsort, den Wetterbedingungen und den Tageslichtstunden ab.
Weitere Informationen:
Abstrahlwinkel:
120 °
Ausführung:
Solar Wandleuchte
Breite:
30 mm
Farbe:
schwarz
Farbtemperatur:
6500 K
Höhe:
110 mm
Länge:
180 mm
Lichtstrom:
300 lm
max. Temperatur:
45 °C
min. Temperatur:
-25 °C
mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Schutzart (IP):
IP44
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.27 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.