Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKP-Motor-Betriebskondensator, 1.5 µF, ±5 %, 450 V (AC), PP, MKA-1,5µF-450V-KABE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MKP-Motor-Betriebskondensator, 1.5 µF, ±5 %, 450 V (AC), PP, MKA-1,5µF-450V-KABE
MKP-Motor-Betriebskondensator, 1.5 µF, ±5 %, 450 V (AC), PP, MKA-1,5µF-450V-KABE
MKP-Motor-Betriebskondensator, 1.5 µF, ±5 %, 450 V (AC), PP, MKA-1,5µF-450V-KABE
Artikel-Nr.:
     4502-29D322
Hersteller:
     Comar
Herst.-Nr.:
     MKA-1,5µF-450V-KABEL
EAN/GTIN:
     4099879814517
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
Betriebskondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
MKP-Motor-Betriebskondensator Typ Comar MKA. In selbstverlöschendem Kunststoffbecher Mit 2poligem Anschlusskabel Typ MKA.
Weitere Informationen:
Bauform:
Becher
Dielektrikum:
PP
Höhe:
57 mm
Kapazität:
1.5 µF
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Nennspannung (AC):
450 V
Toleranz:
±5 %
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.0463 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.