Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKP-Motor-Betriebskondensator, 50 µF, ±5 %, 450 V (AC), PP, MKA-50µF-450V-KABEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MKP-Motor-Betriebskondensator, 50 µF, ±5 %, 450 V (AC), PP, MKA-50µF-450V-KABEL
MKP-Motor-Betriebskondensator, 50 µF, ±5 %, 450 V (AC), PP, MKA-50µF-450V-KABEL
MKP-Motor-Betriebskondensator, 50 µF, ±5 %, 450 V (AC), PP, MKA-50µF-450V-KABEL
Artikel-Nr.:
     4502-29D352
Hersteller:
     Comar
Herst.-Nr.:
     MKA-50µF-450V-KABEL
EAN/GTIN:
     4099879814661
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
Betriebskondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
MKP-Motor-Betriebskondensator Typ Comar MKA. In selbstverlöschendem Kunststoffbecher Mit 2poligem Anschlusskabel Typ MKA.
Weitere Informationen:
Bauform:
Becher
Dielektrikum:
PP
Höhe:
94 mm
Kapazität:
50 µF
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Nennspannung (AC):
450 V
Toleranz:
±5 %
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.1881 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 150 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Comar
MAK50
ab € 1,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.