Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMI Noise Filter 1F25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMI Noise Filter 1F25
EMI Noise Filter 1F25
Artikel-Nr.:
     4502-30G8221
Hersteller:
     Crydom
Herst.-Nr.:
     1F25
EAN/GTIN:
     4099889063165
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMI-Filter
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Netzentstörfilter
AC Filter, 1F25, CRYDOM EMI-Rauschunterdrückungsfilter Features * Einphasig * Dreiphasige Systeme
Weitere Informationen:
Anschluss:
SMD
Ausführung:
EMI Filter
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Ursprungsland:
IN
Gewicht:
0.082 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter 1-phasig, netzentstörfilter, crydom halbleiterrelais, Filter, Entstörfilter, Störschutzfilter, Passive Bauelemente, Entstörkombination
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,95*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 75,71*
€ 90,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 72,32*
€ 86,06
pro Stück
ab 8 Stück
€ 68,71*
€ 81,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,09*
€ 79,84
pro Stück
ab 16 Stück
€ 63,74*
€ 75,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,18*
€ 75,18
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 53,95*
€ 64,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.