Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi Anschluss- und Steuerleitung H05RR-F 2 x 0,75 mm², AWG 19, geschirmt, schw


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Gummi Anschluss- und Steuerleitung H05RR-F 2 x 0,75 mm², AWG 19, geschirmt, schw
Gummi Anschluss- und Steuerleitung H05RR-F 2 x 0,75 mm², AWG 19, geschirmt, schw
Artikel-Nr.:
     4502-30P2357
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1600203/100
EAN/GTIN:
     4044774649122
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
Strom- und Steuerkabel, 1600203/100, LAPP H05RR-F, HAR-zertifiziert, Strom- und Steuerkabel für Haushalts- und Handgeräte, Gummi, Klasse 5/flexibel, Innenanwendung, schwer entflammbar.   FEATURES * Kältebeständig * Ozonbeständig * Flammenhemmend * HAR-zertifiziert Technische Daten * Kabelmaterial: Kupfer, hell * Aderisoliermaterial: PVC * Farbe: Kategorie: black * Leiter: Cl.5 = feindrähtig
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
Gummi
Adernfarbe:
VDE 0293-308
Anzahl der Adern:
2
Ausführung:
Anschluss- und Steuerleitung
Außendurchmesser:
6.7 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 19
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Material:
Gummi
Nennspannung:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Norm:
HAR
Prüfspannung:
2 kV
Schirmung:
geschirmt
Schleppkettentauglich:
Nein
Schutzleiter vorhanden:
Nein
Temperaturbereich (bewegt):
-25 °C bis 60 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-25 °C bis 60 °C
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.061 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: H05RR-F, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, steuerleitung 2x0,75mm², schaltleitung, schaltleitung 2 adrig, Kabel, Leitung, Handgeräteleitung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,05*
€ 1,82*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,84*
€ 1,84*
1
€ 5,90*
ab € 0,74*
€ 2,07*
1 Tag
135
1
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 2,42*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,84*
€ 2,19
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,48*
€ 1,76
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,28*
€ 1,52
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,12*
€ 1,33
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,08*
€ 1,29
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,02*
€ 1,21
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 0,84*
€ 1,00
pro Meter
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
JOKARI-Krampe
10160
ab € 9,01*
Sonstiges
JOKARI-Krampe
20090
ab € 45,52*
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30155
ab € 18,49*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6586974
ab € 8,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.