Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi Anschluss- und Steuerleitung H05RR-F 2 x 1,0 mm², AWG 18, ungeschirmt, sch


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Gummi Anschluss- und Steuerleitung H05RR-F 2 x 1,0 mm², AWG 18, ungeschirmt, sch
Gummi Anschluss- und Steuerleitung H05RR-F 2 x 1,0 mm², AWG 18, ungeschirmt, sch
Artikel-Nr.:
     4502-30P2361
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1600204/100
EAN/GTIN:
     4044774649160
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
Hand- und Netzgeräte nach EN 50565-2, gemäß EN 50565-2: Trockene und feuchte Räume; nur zeitweise im Freien; nicht in gewerblichen oder landwirtschaftlichen Betrieben, außer Schneidwerkstätten; nicht zum Anschluss von gewerblichen Elektrowerkzeugen, Veranstaltungstechnik, für leichte Werkstattgeräte bei leichten Beanspruchungen, bauartkonforme Varianten -Bauartzertifiziert mit " "-Prüf- und -Zertifizierungs-Zeichen für beschleunigte Abnahmen bei Endanwendung der Leitung im europäischen CENELEC-Raum, blanke Kupfer-Litze nach HAR-Norm, Aderisolation: Gummimischung Typ EI 4, Außenmantel: Gummimischung Typ EM 3, -bauartzertifiziert nach EN 50525-2-21, ozonbeständig,
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
Gummi
Adernfarbe:
VDE 0293-308
Anzahl der Adern:
2
Ausführung:
Anschluss- und Steuerleitung
Außendurchmesser:
8 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 18
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
1,0 mm²
Material:
Gummi
Nennspannung:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Norm:
HAR
Prüfspannung:
2 kV
Schirmung:
ungeschirmt
Schleppkettentauglich:
Nein
Schutzleiter vorhanden:
Nein
Temperaturbereich (bewegt):
-25 °C bis 60 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-25 °C bis 60 °C
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.073 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
€ 65,00*
ab € 1,459*
€ 1,759*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,07*
€ 2,34*
1
€ 5,90*
ab € 0,86*
€ 2,43*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,34*
€ 2,78
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,89*
€ 2,25
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,62*
€ 1,93
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,43*
€ 1,70
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,36*
€ 1,62
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,28*
€ 1,52
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 1,07*
€ 1,27
pro Meter
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.