Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gaussmeter / Magnetfeld Analysegerät PCE-MFM 2400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gaussmeter / Magnetfeld Analysegerät PCE-MFM 2400
Gaussmeter / Magnetfeld Analysegerät PCE-MFM 2400
Gaussmeter / Magnetfeld Analysegerät PCE-MFM 2400
Gaussmeter / Magnetfeld Analysegerät PCE-MFM 2400
Gaussmeter / Magnetfeld Analysegerät PCE-MFM 2400
Gaussmeter / Magnetfeld Analysegerät PCE-MFM 2400
Artikel-Nr.:
     4502-31K0154
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-MFM 2400
EAN/GTIN:
     4250348722096
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gaussmeter
Kapazitätsmesser
Kapazitätsmeßgerät
Magnetfeld-Messgerät
Magnetometer, PCE-MFM 2400, PCE Instruments Mit einem Messbereich von 2.400 mT deckt das Magnetometer ein breites Spektrum an Messaufgaben ab. Das Magnetometer hat eine Genauigkeit von 1%. Dies macht das Magnetometer zu einem sehr präzisen Messgerät. Mit dem Magnetometer können zum Beispiel Relais und Dauermagnete auf das vorhandene Magnetfeld geprüft werden. Das Magnetometer wird daher in Produktionsprozessen oder in der Qualitätskontrolle eingesetzt. Durch die Hintergrundbeleuchtung des Magnetometers sind die Messwerte auch bei schlechten Lichtverhältnissen immer gut ablesbar. Dank der automatischen Abschaltfunktion schaltet sich das Magnetometer nach 5 Minuten automatisch ab. So wird sichergestellt, dass sich die Batterie des Magnetometers nicht vollständig entlädt. Features * Hochpräzise Messtechnik * Messbereich bis zu 24.000 G und 2.400 mT * Transversaler Sensor * Für die Messung statischer Magnetfelder * Automatische Abschaltung
Weitere Informationen:
Auflösung:
0,01 mT
Ausführung:
Magnetfeldtester
Genauigkeit:
±1 %
Messbereich:
0 bis 2400 mT
Gewicht:
0.58 kg
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Magnetfeldprüfer, Magnetfeldtester, Wassertestgerät, wassertestgerät, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Dosimeter, Strahlenmessgerät, Strahlungsmessgerät, Feldstärkemessgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 685,92*
€ 782,26*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 660,44*
€ 790,42*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 960,89*
€ 1.050,20*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 790,42*
€ 940,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 774,42*
€ 921,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 727,88*
€ 866,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 673,07*
€ 800,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 660,44*
€ 785,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-MFM 3000
ab € 364,97*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PI1
ab € 67,83*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SFS 10
ab € 835,92*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EM 29
ab € 199,59*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-G28
ab € 272,78*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-ILD 10
ab € 113,05*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-MFM 2400+
ab € 657,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.